※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ねじ込みキャスター自在車 65径ナイロン車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
ねじ径
W3/4
UNF1/2
W3/4
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86320141
品番
ST-65N W3/4×40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
許容荷重(daN)
70
ねじ径
W3/4
材質(車輪)
ナイロン
仕様
ダブルベアリング
トラスコ品番
440-5331
形状
自在車
荷重種別
軽荷重
型式
ST型自在車
車輪幅(mm)
25
金具仕上
三価ユニクロ
ピッチ/山(mm)
10山
六角対辺(mm)
23
ストッパー
なし
取付高H(mm)
89
ねじ寸法T(mm)
40
偏芯E(mm)
27
材質(金具)
スチール
旋回半径R(mm)
61
車輪径D(Φmm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ホイール)
ナイロン
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)