※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
産業用キャスター左S付固定車 150径ナイロンホイルゴム車輪
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
86321444
品番
NRKB-150(L)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
200
取付座(mm)
137×93
取付ピッチ(mm)
100×56
取付高(mm)
198
材質(車輪)
ナイロンホイルゴム(B入)車
トラスコ品番
809-3071
質量(kg)
2
車輪幅(mm)
40
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(mm)
100×56
取付座A×B(mm)
137×93
ストッパー
左回転ストッパー付
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪