曜日別特売
HG-65AU 重量用キャスター 自在車 アルミホイルウレタン車輪 ユーエイキャスター 86321751

重量用キャスター 自在車 アルミホイルウレタン車輪

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)65
車輪径D(Φmm)65
許容荷重(daN)300
取付高(mm)92
内容量1個注文コード86321751品番HG-65AU
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)アウトレット
¥3,6982,998
車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)300取付座(mm)90×90取付ピッチ(mm)71×71取付高(mm)92材質(車輪)アルミホイルウレタン(B入)車トラスコ品番440-5081車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)71×71取付座A×B(mm)90×90ストッパーなし取付高H(mm)92偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)57車輪径D(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.06MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86321751
2019-04-14
用途: 作業用
シノハラ機設建設業・工事業

かなりいいキャスターですか頑丈です 使い安です ありがとうございます。

対象商品 : 86321751
2017-08-25
用途: 自社既存台車のキャスター交換品
有限会社モトオカ

発注後4日の予定が10日以上かかった。どうなっていたのか?

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする