ユーエイキャスター
重量用キャスター 自在車 65径 強化ナイロン車輪
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
取付高(mm)
90
92
90
取付高H(mm)
90
92
90
取付座A×B(mm)
82×82
90×90
82×82
取付座(mm)
82×82
90×90
82×82
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86321794
品番
HSG-65GNB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
300
取付座(mm)
82×82
取付ピッチ(mm)
63×63
取付高(mm)
90
材質(車輪)
強化ナイロン(B入)車
トラスコ品番
437-2476
車輪幅(mm)
38
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
8.8
取付寸法X×Y(mm)
63×63
取付座A×B(mm)
82×82
ストッパー
なし
取付高H(mm)
90
偏芯E(mm)
22
旋回半径R(mm)
57
車輪径D(Φmm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.06MB)