曜日別特売
HSG-75MC 重量用キャスター 自在車 75径 MCナイロン車輪 ユーエイキャスター 86321812

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

重量用キャスター 自在車 75径 MCナイロン車輪

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード86321812品番HSG-75MC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)300取付座(mm)82×82取付ピッチ(mm)63×63取付高(mm)100材質(車輪)MCナイロン(B入)車トラスコ品番809-3470車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)61RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.06MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする