※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
重量用キャスター 自在車 アルミホイルウレタン車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
75
75
65
車輪径D(Φmm)
75
75
65
取付高(mm)
100
100
90
取付高H(mm)
100
100
90
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86321837
品番
HSG-75AU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
300
取付座(mm)
82×82
取付ピッチ(mm)
63×63
取付高(mm)
100
材質(車輪)
アルミホイルウレタン(B入)車
トラスコ品番
440-5137
車輪幅(mm)
38
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
8.8
取付寸法X×Y(mm)
63×63
取付座A×B(mm)
82×82
ストッパー
なし
取付高H(mm)
100
偏芯E(mm)
22
旋回半径R(mm)
61
車輪径D(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.06MB)