※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
タイトゴムロープドラム巻
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(150m)
1箱(150m)
1箱(200m)
1巻(200m)
太さ(Φmm)
9
6
4.5
色
オレンジ
イエロー
ブルー
レッド
グリーン
ブラック
材質
中芯:天然ゴム、被服:ポリエステル
合成ゴム、ポリプロピレン
合成ゴム/ポリプロピレン
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(150m)
注文コード
86322661
品番
RT36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
長さ(m)
150
色
オレンジ
トラスコ品番
113-5491
ロープ径(Φmm)
9.0