※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
タイトゴムロープボビン巻 9Φ×30m
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
イエロー
レッド
イエロー
グリーン
ブルー
ヒョウシキ
材質
中芯:合成ゴム
中芯:合成ゴム
中芯:天然ゴム、被服:ポリエステル
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86322826
品番
RT37
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
9
長さ(m)
30
材質
中芯:合成ゴム
色
イエロー
トラスコ品番
794-8212
質量(g)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応