曜日別特売
RT33 タイトゴムロープボビン巻 9Φ×30m ユタカメイク 86322871

RT33 タイトゴムロープボビン巻 9Φ×30m ユタカメイク 86322871
RT33 タイトゴムロープボビン巻 9Φ×30m ユタカメイク 86322871

タイトゴムロープボビン巻 9Φ×30m

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
レッド
材質中芯:合成ゴム
内容量1個注文コード86322871品番RT33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
太さ(Φmm)9長さ(m)30材質中芯:合成ゴムレッドトラスコ品番794-8204質量(g)2000RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする