※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
#2000迷彩シート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
ハトメ数
28
12
28
呼び寸法(縦×横)(m)
5.4×7.2
2.7×2.7
5.4×7.2
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86323623
品番
MS20-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
厚み約0.15mmの薄手シート。
用途
短期使用タイプ。レジャーシート、カモフラージュ用として。
形状
折りたたみタイプ
呼び寸法(縦×横)(m)
5.4×7.2
厚さ
#2000
トラスコ品番
794-6619
材質
PE
質量(kg)
3.87
ハトメ数
28
材質(ハトメ)
プラスチック
呼び寸法(畳)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応