B154 防虫・防炎透明糸入シート オレンジ ユタカメイク 86324061

防虫・防炎透明糸入シート オレンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
幅(cm)90
高さ(cm)180
内容量1枚注文コード86324061品番B154
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
シートサイズ0.9m×1.8mトラスコ品番754-0248形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.25オレンジ幅(cm)90ハトメ数12寸法(m)0.9×1.8材質(シート)PVC+ポリエステル糸高さ(cm)180仕上り寸法(縦×横)(m)0.9×1.8防炎性能試験番号BT030045材質(ハトメ)アルミハトメピッチ(cm)約45RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする