ユタカメイク
防虫・防炎透明糸入シート オレンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
幅(cm)
180
90
180
270
高さ(cm)
360
180
360
270
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86324086
品番
B156
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
シートサイズ
1.8m×3.6m
トラスコ品番
754-0264
形状
ビニールカーテン
厚さ(mm)
0.25
色
オレンジ
幅(cm)
180
ハトメ数
24
寸法(m)
1.8×3.6
材質(シート)
PVC+ポリエステル糸
高さ(cm)
360
仕上り寸法(縦×横)(m)
1.8×3.6
防炎性能試験番号
BT030045
材質(ハトメ)
アルミ
ハトメピッチ(cm)
約45
RoHS指令(10物質対応)
対応