ユタカメイク
粘着付マジック切売箱B
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻
1箱(25m)
1巻
幅(mm)
25
25
50
100
色
ブラック
ホワイト
ブラック
長さ(m)
25
1
25
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
86326782
品番
G-526N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
マジックテープループ型の長尺タイプ。
好きな長さでカットして使用できます。
用途
用途に応じて必要な長さでカット
色
ブラック
長さ(m)
25
質量(g)
615
材質
ポリエステル
幅(mm)
25
タイプ
粘着剤付き・ループ型
包装形態
箱
RoHS指令(10物質対応)
対応