曜日別特売
G-546N 粘着付マジック切売箱B ユタカメイク 86326807

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

粘着付マジック切売箱B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(25m)
幅(mm)50
ブラック
長さ(m)1
内容量1箱(25m)注文コード86326807品番G-546N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

マジックテープループ型の長尺タイプ。
好きな長さでカットして使用できます。

用途
用途に応じて必要な長さでカット
ブラック長さ(m)1質量(g)1068材質ポリエステル幅(mm)50タイプ粘着剤付き・ループ型包装形態RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする