tantore
PTFE不織布
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
厚さ(μm)
350
350
250
サイズ
265mm×1m
265mm×1m
265mm×5m
265mm×10m
260mm×1m
260mm×5m
260mm×10m
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86326888
品番
孔径35μm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
平均口径(μm):35、糸径:35μm
材質
PTFE
サイズ
265mm×1m
厚さ(μm)
350
密度
0.82
質量(g/m)
2862
アズワン品番
4-2405-01
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200