白 超強力水害対策用防水シート 1460mm幅 tantore 86327238

白 超強力水害対策用防水シート 1460mm幅 tantore 86327238
白 超強力水害対策用防水シート 1460mm幅 tantore 86327238
白 超強力水害対策用防水シート 1460mm幅 tantore 86327238
白 超強力水害対策用防水シート 1460mm幅 tantore 86327238
白 超強力水害対策用防水シート 1460mm幅 tantore 86327238
白 超強力水害対策用防水シート 1460mm幅 tantore 86327238

超強力水害対策用防水シート 1460mm幅

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1巻(30m)
1巻(30m)
1袋(1m)
1袋(2m)
1袋(3m)
1袋(4m)
1袋(5m)
1巻(6m)
1巻(7m)
1巻(8m)
1巻(9m)
1巻(10m)
1巻(11m)
1巻(12m)
1巻(13m)
1巻(14m)
1巻(15m)
1巻(16m)
1巻(17m)
1巻(18m)
1巻(19m)
1巻(20m)
1巻(21m)
1巻(22m)
1巻(23m)
1巻(24m)
1巻(25m)
1巻(26m)
1巻(27m)
1巻(28m)
1巻(29m)
1巻(31m)
1巻(32m)
1巻(33m)
1巻(34m)
1巻(35m)
1巻(36m)
1巻(37m)
1巻(38m)
1巻(39m)
1巻(40m)
1巻(41m)
1巻(42m)
1巻(43m)
1巻(44m)
1巻(45m)
1巻(46m)
1巻(47m)
1巻(48m)
内容量1巻(30m)注文コード86327238品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

水の侵入を抑え、耐水圧性と撥水性を従来の防水シートより高めました。
引張強度、引き裂き強度も強く強力な防水シートです。
水をピタッと止める強力な防水シートで台風やゲリラ豪雨などの異常気象に簡単設置ですぐに貼れて強力防水です。
設置面に防水シートを貼り、防水テープなどで貼り付ければ設置完了です。
土嚢を運ぶよりも簡単、手軽に隙間なく防水対策が出来ます。

材質ナイロン(超撥水加工)形状ロールタイプシート幅(mm)1460シート長さ(m)30アズワン品番64-3951-80特性耐水圧性、撥水性、防水性
注意
※防水シートは水の浸水を完全に防ぐ物ではありません。
※台風、ゲリラ豪雨(集中豪雨)の際は注文が殺到します。早めのご注文、備蓄をお勧めいたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき7,500/税込8,250
沖縄地方数量1につき7,500/税込8,250
離島数量1につき7,500/税込8,250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする