曜日別特売
- 超高精度 ナノメッシュ Φ125mm tantore 86328263

超高精度 ナノメッシュ Φ125mm

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送23日以内出荷とは
内容量1枚アズワン品番64-4310-04注文コード86328263品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626,780
販売価格(税別)
569,800

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

仕様サイズ:125mm×125mm or Φ125mm、線径:44μ透過率(%)0.39目開きアズワン品番64-4310-04

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする