tantore
ビニール亀甲金網グリーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
アズワン品番
64-4310-88
64-4310-82
64-4310-86
64-4310-91
64-4310-94
64-4310-97
64-4310-99
64-4311-01
64-4311-03
全20種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
86329076
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥47,900
金切りハサミなどでカットできます
寺院や神社などの装飾で用いられることの多い六角目の金網です。
防鳥、ネズミ除けなどにもご使用いただけます。
仕様
線番:20#
サイズ
幅1800mm×長さ30m
線径(Φmm)
0.85
アズワン品番
64-4310-88
開口率(%)
0.91
目開き(mm)
16