曜日別特売
20mm目 Φ1.1 ビニール亀甲金網グリーン tantore 86329094

ビニール亀甲金網グリーン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番64-4310-91
内容量1巻注文コード86329094品番20mm目 Φ1.1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

金切りハサミなどでカットできます
寺院や神社などの装飾で用いられることの多い六角目の金網です。
防鳥、ネズミ除けなどにもご使用いただけます。

仕様線番:18#サイズ幅910mm×長さ30m線径(Φmm)1.1アズワン品番64-4310-91開口率(%)0.9目開き(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする