tantore
ビニール亀甲金網グリーン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
64-4311-03
64-4310-82
64-4310-86
64-4310-91
64-4310-94
64-4310-97
64-4310-99
64-4311-01
64-4311-03
全20種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
86329198
品番
40mm目 Φ0.85
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
金切りハサミなどでカットできます
寺院や神社などの装飾で用いられることの多い六角目の金網です。
防鳥、ネズミ除けなどにもご使用いただけます。
仕様
線番:20#
サイズ
幅910mm×長さ30m
線径(Φmm)
0.85
アズワン品番
64-4311-03
開口率(%)
0.96
目開き(mm)
40