※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
クレモナロープ巻物 9Φ×200m
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
86329232
品番
V9200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
太さ(Φmm)
9
長さ(m)
200
材質
クレモナ
色
白
質量(kg)
10
包装形態
バンド掛巻
トラスコ品番
754-1775
RoHS指令(10物質対応)
対応