ユタカメイク
クレモナロープ万能パック 9Φ×30m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
86329327
品番
VK930
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
9
長さ(m)
30
材質
クレモナ
色
白
質量(kg)
1.24
包装形態
バンド掛け/シュリンクパック
トラスコ品番
794-9910
RoHS指令(10物質対応)
対応