tantore
亜鉛亀甲金網 幅910mm×長さ30m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
64-4311-36
64-4311-16
64-4311-18
64-4311-19
64-4311-20
64-4311-21
64-4311-23
64-4311-24
64-4311-27
64-4311-28
64-4311-29
64-4311-31
64-4311-32
64-4311-33
64-4311-34
64-4311-36
全17種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
86329365
品番
40mm目 Φ1.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
金切りハサミなどでカットできます
寺院や神社などの装飾で用いられることの多い六角目の金網です。
防鳥、ネズミ除けなどにもご使用いただけます。
仕様
線番:16#
サイズ
幅910mm×長さ30m
線径(Φmm)
1.4
アズワン品番
64-4311-36
開口率(%)
0.94
目開き(mm)
40