※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
ナイロンロープ16打ドラム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(200m)
1箱(300m)
1箱(200m)
1箱(150m)
1箱(100m)
太さ(Φmm)
5
3
4
5
6
9
12
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(200m)
注文コード
86329652
品番
RN9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
用途
装飾用、ネット用、リード用等。
太さ(Φmm)
5
長さ(m)
200
材質
ナイロン
色
白
種類
16打
包装形態
ドラム巻
RoHS指令(10物質対応)
対応