曜日別特売
N-29/黒 トリカルネット産業用 HD N-29黒 ピッチ25mm×25mm tantore 86330056

トリカルネット産業用 HD N-29黒 ピッチ25mm×25mm

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可35日以内出荷とは
内容量1巻注文コード86330056品番N-29/黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。
あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。
縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。
編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等

仕様主材料:HD、網目の大きさ:25mm×25mm、縦糸幅:3.8mm、縦糸厚み:3.2mm、横糸幅:4.5mm、横糸厚み:2.9mm、遮へい率:0.32サイズ幅2m×長さ30mアズワン品番64-4312-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする