曜日別特売
K-GN3/黒 ネトロンシート産業用 HD tantore 86330817

ネトロンシート産業用 HD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ幅2m×長さ30m
内容量1巻注文コード86330817品番K-GN3/黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

破れにくく、充分な弾力性があります
錆びない
軽い
目崩れしにくい
耐薬品性に優れる
対候性がある
耐寒性がある

仕様主材料:HD、網目の大きさ:58mm×58mmサイズ幅2m×長さ30mアズワン品番64-4314-37開口率(%)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする