曜日別特売
SS052B-19 ブラウス SS052B 神馬本店 86331064

SS052B-19 ブラウス SS052B 神馬本店 86331064
SS052B-19 ブラウス SS052B 神馬本店 86331064

ブラウス SS052B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ラベンダー
サイズ(号)11
内容量1着注文コード86331064品番SS052B-19
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

シワになりにくく伸びやかなニット素材の快適ブラウス!吸汗速乾機能・透け防止機能に加え防汚加工も施しました

ラベンダーサイズ(号)11胸囲(cm)99混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)40袖丈(cm)23着丈(cm)63機能360°ストレッチ・ホームクリーニング可能入数1着性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする