神馬本店
ブラウス SS032B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ラベンダー
ピンク
ホワイト
サックス
ラベンダー
サイズ(号)
5
5
7
9
11
13
15
17
19
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
86331116
品番
SS032B-19
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
優れた吸汗速乾性でサラッと快適な着心地をキープ!汚れが落ちやすい加工を施し透け防止機能も備えた高機能ブラウス
色
ラベンダー
サイズ(号)
5
胸囲(cm)
92
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
60
機能
ホームクリーニング可能
入数
1着
性別
女性用