ユタカメイク
緩衝材 ラップメイト 1200mm×1500mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
トラスコ品番
794-3601
794-3601
794-3610
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86332802
品番
A8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
幅(mm)
1200
長さ(m)
1.5
空気粒高(mm)
2.5
空気粒径(mm)
7
構造
2層
トラスコ品番
794-3601
厚さ(mm)
2.5
質量(g)
96
RoHS指令(10物質対応)
対応