曜日別特売
#50 Φ0.18 ステンレスメッシュ 50メッシュ 平織 tantore 86332874

ステンレスメッシュ 50メッシュ 平織

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
アズワン品番64-6390-70
64-6390-70
64-6390-59
64-6390-60
64-6390-61
64-6390-62
64-6390-63
64-6390-64
64-6390-65
64-6390-66
64-6390-67
64-6390-68
64-6390-69
64-6390-71
64-6390-72
64-6390-73
64-6390-74
64-6390-75
64-6390-76
64-6390-77
64-6390-78
64-6390-79
64-6390-80
64-6390-81
64-6390-82
64-6390-83
64-6390-84
64-6390-85
64-6390-86
64-6390-87
内容量1枚注文コード86332874品番#50 Φ0.18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

材質ステンレスSUS304線径(Φmm)0.18幅(m)1アズワン品番64-6390-70開口率(%)0.419目開き(mm)0.328

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする