tantore
ステンレスメッシュ 50メッシュ 平織
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
アズワン品番
64-6390-75
64-6390-75
64-6390-75
64-6390-59
64-6390-60
64-6390-61
64-6390-62
64-6390-63
64-6390-64
64-6390-65
64-6390-66
64-6390-67
64-6390-68
64-6390-69
64-6390-70
64-6390-71
64-6390-72
64-6390-73
64-6390-74
64-6390-76
64-6390-77
64-6390-78
64-6390-79
64-6390-80
64-6390-81
64-6390-82
64-6390-83
64-6390-84
64-6390-85
64-6390-86
64-6390-87
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86332926
品番
#50 Φ0.18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
ステンレスSUS304
線径(Φmm)
0.18
幅(m)
1
アズワン品番
64-6390-75
開口率(%)
0.419
目開き(mm)
0.328
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200