曜日別特売
A233 緩衝材 リサイクルプチ 1200mm×1500mm ユタカメイク 86333003

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

緩衝材 リサイクルプチ 1200mm×1500mm

商品レビューを投稿する
当日出荷特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード86333003品番A233
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
材質ポリエチレン幅(mm)1200長さ(m)1.5空気粒高(mm)3.5空気粒径(mm)10構造2層トラスコ品番794-3474厚さ(mm)3.5質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応再生材使用使用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)550/税込605
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,100/税込1,210
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,550/税込2,805
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,550/税込2,805
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする