tantore
ステンレスメッシュ 60メッシュ 平織
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
アズワン品番
64-6390-91
64-6390-91
64-6390-91
64-6390-89
64-6390-90
64-6390-92
64-6390-93
64-6390-94
64-6390-95
64-6390-96
64-6390-97
64-6390-98
64-6390-99
64-6391-01
64-6391-02
64-6391-03
64-6391-04
64-6391-05
64-6391-06
64-6391-07
64-6391-08
64-6391-09
64-6391-10
64-6391-11
64-6391-12
64-6391-13
64-6391-14
64-6391-15
64-6391-16
64-6391-17
64-6391-18
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86333084
品番
#60 Φ0.14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
長さ(m)
4
線径(Φmm)
0.14
幅(m)
1
アズワン品番
64-6390-91
開口率(%)
0.444
目開き(mm)
0.283
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200