トライグライト

(22件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード86333396 品番JB02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
材質PC ブラック 適合ベルト幅(mm)20 横幅(mm)23 トラスコ品番828-0777 質量(g)9 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86333396 JB02 25729779 JNB-120 平ベルト金具 トライグライド ユタカメイク 平ベルト金具 トライグライド ユタカメイク 1袋(2個) 169 税込186 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-15
用途:
車の保護シートの補修
医療・福祉・介護関連業

保護シートの風対策のひもに使用しています。似た商品は沢山ありますが探しているサイズがなかなかなくてこちらで購入させて頂きました。注文後すぐに到着してとても満足しています。

対象商品:
86333396
2024-02-11
用途:
ベルトの末端処理

安価で良いと思う。ベルトに合った色のバリエーションがあったら良いと思う。

対象商品:
35214401
2023-03-01
用途:
ベルト固定用?
その他業種

バックル割れたのでまとめて交換する為に購入。余ったベルトが暴れなくなります

対象商品:
37068726
2022-06-06
用途:
作業確認用ベルトロック

しっかりした造りで問題ないと思います。1袋に2個入っているのでコスパも良いと思います。

対象商品:
35214401
2022-07-21
用途:
測量作業時
昭和測量設計株式会社 様 (建設業・工事業)

測量機器のケースに付いているキャリングベルトをニコン結びにする際に使用しています。
これは、ベルトの幅にぴったり合います。助かりました。

対象商品:
35214383
2021-11-13
用途:
露出ダクトの支持材
建設業・工事業

露出ダクトの支持材の副資材として購入。
結束用面ファスナーと一緒に使用しました。安価で大変満足しています。

対象商品:
86333396
2021-10-23
用途:
ベルト止め

余ったベルトの暴れ防止のために使ってます。本来の使い道じゃ無いんかもしれないけど、大いに役立ってます。

対象商品:
35214392
2021-03-02
用途:
ウエストバッグの端末処理
サービス業

ウエストバックのベルトについていたゴム製の端末止めが伸びてきてゆるゆるでだらしなかったのが、これをつけることでベルト端末が固定されモヤモヤが解消されました。
こんな小さくて安いものでも販売されているモノタロウさんに感謝!!!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする