※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユタカメイク
紙バンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
クラフト
レッド
ムラサキ
チョコ
フカミドリ
ブラック
クリーム
コンイロ
ホワイト
クラフト
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86334683
品番
BP117
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
長さ(m)
約10
材質
紙
色
クラフト
質量(g)
115
トラスコ品番
858-6258
幅(mm)
約15.5
RoHS指令(10物質対応)
対応