tantore
ステンレスメッシュ 200メッシュ 平織
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
アズワン品番
64-6393-31
64-6393-31
64-6393-32
64-6393-33
64-6393-34
64-6393-35
64-6393-36
64-6393-37
64-6393-38
64-6393-39
64-6393-40
64-6393-41
64-6393-42
64-6393-43
64-6393-44
64-6393-45
64-6393-46
64-6393-47
64-6393-48
64-6393-49
64-6393-50
64-6393-51
64-6393-52
64-6393-53
64-6393-54
64-6393-55
64-6393-56
64-6393-57
64-6393-58
64-6393-59
64-6393-60
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86335455
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
長さ(m)
1
線径(Φmm)
0.05
幅(m)
1
アズワン品番
64-6393-31
開口率(%)
0.368
目開き(mm)
0.077