曜日別特売
#200 Φ0.05 ステンレスメッシュ 200メッシュ 平織 tantore 86335559

ステンレスメッシュ 200メッシュ 平織

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
アズワン品番64-6393-41
64-6393-41
64-6393-32
64-6393-33
64-6393-34
64-6393-35
64-6393-36
64-6393-37
64-6393-38
64-6393-39
64-6393-40
64-6393-42
64-6393-43
64-6393-44
64-6393-45
64-6393-46
64-6393-47
64-6393-48
64-6393-49
64-6393-50
64-6393-51
64-6393-52
64-6393-53
64-6393-54
64-6393-55
64-6393-56
64-6393-57
64-6393-58
64-6393-59
64-6393-60
内容量1枚注文コード86335559品番#200 Φ0.05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

長さ(m)11線径(Φmm)0.05幅(m)1アズワン品番64-6393-41開口率(%)0.368目開き(mm)0.077

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする