ES10DX 背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ) 工進 86336187

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

背負い式エンジン動噴(カスケードポンプ)

(4件のレビュー)
取扱い終了
タンク容量(L)10
質量(kg)8
内容量1台注文コード86336187品番ES10DX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40,000

消毒・除草の薬剤散布に威力を発揮するエンジン式背負い動噴 ハイパワーで効率良く散布可能。

用途薬剤散布に種類エンジン式タンク容量(L)10ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)600噴霧能力(mL/min)3500主な用途ガーデニング対応溶液薬剤エンジン形式空冷2サイクルエンジンポンプ一連差動ピストン最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.0[30]連続使用時間60分始動方式リコイルスターター方式質量(kg)8燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)燃料タンク容量(L)0.6付属品ボールコック、縦型二頭口噴口、より戻し、吐出ホース、ノズル、握りグリップ、エンジン工具一式
関連資料:(2.3MB)
注意
使用後は必ずタンク一杯分水を噴霧して薬剤が残らないようにしてください。燃料は抜き、エンジンストップするまで必ず使い切ってください。

商品説明動画

KOSHIN 背負い式エンジン動噴 ES-C
この動画は、5が参考にしています。
KOSHIN 背負い式エンジン動噴 背引きタイプ ES-CDX

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86336187ES10DX26712507ES-10PDXES10DX 背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ) 工進 26712507背負い式エンジン動噴(シングルピストンポンプ)工進1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86336162
2023-12-09
用途: 除草剤散布
農・林・水産業

手動式10リットルと並行して使用しているが。エンジン式は重い。個人的に手動式で十分。

対象商品 : 86336171
2021-09-07
用途: 消毒
有限会社山中石油卸売・小売業

非常に満足しています。探していた物が見つかり嬉しいです。

対象商品 : 86336162
2018-11-12
用途: 田んぼの畦畔除草
農・林・水産業

10リッタータイプで、エンジン仕様の割には軽く、足場も悪い畦畔でも負担無く作業出来ます。カバー付泡状除草噴口も標準付属品として欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 86336187
2015-05-20
用途: 庭木

庭木の消毒用に購入しましたが、大正解でした。
始動一発でエンジンが掛り、重さも気にならず作業を終えることができました。
動力噴霧器がモノタロウの割引を利用し、3万円以下で購入できたことに満足しています。
リピーター中毒になりそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする