付属品ホースバンドΦ48×1個
タケノコニップル(40×40)×1個
ロープ5m
用途汚水の移送に吐出口径(Φmm)40出力(kW)0.4モーター出力(W)400電圧(V)100周波数(Hz)50揚程(m)9全揚程(m)9最大吐出量(L/min)210吐出量(L/min)210仕様汚物用タイプ自動運転形使用液汚物混入水トラスコ品番850-8522型式コンデンサー誘導モーター質量(kg)10.5消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])2600寸法(幅W×高さH)(mm)410×391定格電流(A)6.8電源コード(m)6連続使用時間8異物通過径(Φmm)25残水位(mm)199運転可能最低水位(mm)400アズワン品番64-9481-51