曜日別特売
40dB 電磁波シールドメッシュ 40dBシリーズ tantore 86337643

40dB 電磁波シールドメッシュ 40dBシリーズ tantore 86337643
40dB 電磁波シールドメッシュ 40dBシリーズ tantore 86337643

電磁波シールドメッシュ 40dBシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
アズワン品番64-6395-82
64-6395-82
64-6395-73
64-6395-74
64-6395-75
64-6395-76
64-6395-77
64-6395-78
64-6395-79
64-6395-80
64-6395-81
64-6395-83
64-6395-84
64-6395-85
64-6395-86
64-6395-87
64-6395-88
64-6395-89
64-6395-90
64-6395-91
64-6395-92
64-6395-93
64-6395-94
64-6395-95
64-6395-96
64-6395-97
64-6395-98
64-6395-99
64-6396-01
64-6396-02
64-6396-03
内容量1枚注文コード86337643品番40dB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

材質特殊合金厚さ(mm)0.2アズワン品番64-6395-82シールド効果40dB(150KHz~3GHz)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする