60dB 電磁波シールドメッシュ 60dBシリーズ tantore 86338027

60dB 電磁波シールドメッシュ 60dBシリーズ tantore 86338027
60dB 電磁波シールドメッシュ 60dBシリーズ tantore 86338027

電磁波シールドメッシュ 60dBシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
アズワン品番64-6396-21
64-6396-21
64-6396-04
64-6396-05
64-6396-06
64-6396-07
64-6396-08
64-6396-09
64-6396-10
64-6396-11
64-6396-12
64-6396-13
64-6396-14
64-6396-15
64-6396-16
64-6396-17
64-6396-18
64-6396-19
64-6396-20
64-6396-22
64-6396-23
64-6396-24
64-6396-25
64-6396-26
64-6396-27
64-6396-28
64-6396-29
64-6396-30
64-6396-31
64-6396-32
64-6396-33
内容量1枚注文コード86338027品番60dB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

材質特殊合金幅(mm)1000厚さ(mm)0.1長さ(m)18アズワン品番64-6396-21シールド効果60dB(150KHz~3GHz)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする