80dB 電磁波シールドメッシュ 80dBシリーズ tantore 86338298

80dB 電磁波シールドメッシュ 80dBシリーズ tantore 86338298
80dB 電磁波シールドメッシュ 80dBシリーズ tantore 86338298

電磁波シールドメッシュ 80dBシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
アズワン品番64-6396-48
64-6396-48
64-6396-35
64-6396-36
64-6396-37
64-6396-38
64-6396-39
64-6396-40
64-6396-41
64-6396-42
64-6396-43
64-6396-44
64-6396-45
64-6396-46
64-6396-47
64-6396-49
64-6396-50
64-6396-51
64-6396-52
64-6396-53
64-6396-54
64-6396-55
64-6396-56
64-6396-57
64-6396-58
64-6396-59
64-6396-60
64-6396-61
64-6396-62
64-6396-63
内容量1枚注文コード86338298品番80dB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769,780
販売価格(税別)
699,800

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

材質特殊合金厚さ(mm)0.08アズワン品番64-6396-48シールド効果80dB(150KHz~3GHz)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする