曜日別特売
目開き4μ/透過率10 超高精度 ナノメッシュ 125mm角 目開き0.1μm~9μm tantore 86338684

超高精度 ナノメッシュ 125mm角 目開き0.1μm~9μm

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送16日以内出荷とは
アズワン品番64-6396-87
64-6396-87
64-6396-71
64-6396-72
64-6396-73
64-6396-74
64-6396-75
64-6396-76
64-6396-77
64-6396-78
64-6396-79
64-6396-80
64-6396-81
64-6396-82
64-6396-83
64-6396-84
64-6396-85
64-6396-86
64-6396-88
64-6396-89
64-6396-90
64-6396-91
64-6396-92
64-6396-93
64-6396-94
64-6396-95
64-6396-96
64-6396-97
64-6396-98
64-6396-99
64-6397-01
64-6397-02
64-6397-03
64-6397-04
64-6397-05
64-6397-06
64-6397-07
64-6397-08
内容量1枚注文コード86338684品番目開き4μ/透過率10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626,780
販売価格(税別)
569,800

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

仕様線径:30μ透過率(%)0.1目開きアズワン品番64-6396-87

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする