曜日別特売
9.2mm目 Φ0.8 SUS交点溶接メッシュ 目開き9.2mm/開口率84.6% tantore 86340039

SUS交点溶接メッシュ 目開き9.2mm/開口率84.6%

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1式(50枚)
アズワン品番64-6398-24
内容量1式(50枚)注文コード86340039品番9.2mm目 Φ0.8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

ピッチ(mm)10線径(Φmm)0.8アズワン品番64-6398-24開口率(%)0.846目開き(mm)9.2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする