曜日別特売
#1260 75μm目 丸型精細ポリプロピレンメッシュ Φ100mm tantore 86340163

丸型精細ポリプロピレンメッシュ Φ100mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1式(50枚)
厚さ(μm)300
アズワン品番64-8787-90
内容量1式(50枚)注文コード86340163品番#1260 75μm目
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
耐薬品性が強いです。

仕様1260メッシュ 目開きμm:75、通気度125Pa(mL/cm2/sec):60材質PP(ポリプロピレン)厚さ(μm)300アズワン品番64-8787-90

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする