tantore
フッ素樹脂メッシュ PFA-766μm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
サイズ
1000mm×6m
1000mm×1m
1000mm×2m
1000mm×3m
1000mm×4m
1000mm×5m
1000mm×6m
1000mm×7m
1000mm×8m
1000mm×9m
1000mm×10m
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86340364
品番
#25 766μm目
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
メッシュ数:25
材質
PFA(フッ素樹脂)
サイズ
1000mm×6m
アズワン品番
64-8788-11
線径(μm)
250
開口率(%)
57
目開き(μm)
766
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200