※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUMICO(住鉱潤滑剤)
スプレー(高粘度シリコーン系離型剤) スミモールドS 420ml
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(420mL×20本)
注文コード
86340773
品番
SMDS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
868-3027
容量(mL)
420
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.056L
危険物の性状
非水溶性