曜日別特売
RP-40F カット&セニングシザー 胡蝶シリーズ 東京理器 86340776

RP-40F カット&セニングシザー 胡蝶シリーズ 東京理器 86340776
RP-40F カット&セニングシザー 胡蝶シリーズ 東京理器 86340776

カット&セニングシザー 胡蝶シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様●サイズ:6inch●全長:151mm●刃渡り:63mm●重量:55g●目数:40目●約35%CUT●コバルト材●指掛:固定型●刃形状:段刃●R刃設計●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。●※段刃:ハマグリと対照的に段面に段差がある形状の刃。刃角度がやや鈍角。注文コード86340776品番RP-40F
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

発売以来、多くの人に親しまれ東京理器を代表するブランドとなった胡蝶。、確かな手仕事から生まれる高い精度と耐久性を誇ります。、受け継がれる伝統の技術を重んじつつ、今のニーズに応えたモノづくりを。、伝統に新しさをほんのひとさじ。古いけど新しい。これからも胡蝶は進化し続けます。
ラインが出る程のカット率。同心円を描くクシ刃で正確なカットができます。▼クシ刃が同心円を描くように中心に向かって角度が強くなっています。正確なカットができ、開閉も滑らかになります。

仕様●サイズ:6inch●全長:151mm●刃渡り:63mm●重量:55g●目数:40目●約35%CUT●コバルト材●指掛:固定型●刃形状:段刃●R刃設計●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。●※段刃:ハマグリと対照的に段面に段差がある形状の刃。刃角度がやや鈍角。アズワン品番67-4573-69
注意
●※手作りのため多少数値が前後することがございます。ご了承ください。●※段刃:ハマグリと対照的に段面に段差がある形状の刃。刃角度がやや鈍角。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする