※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUMICO(住鉱潤滑剤)
スプレー(青ニス除去剤) 青ニスクリーナー 420ml
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(20本)
注文コード
86340791
品番
564036
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
色
青
トラスコ品番
868-2569
容量(mL)
420
質量(g)
0.18
分類
ケガキ除去剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.21L
危険物の性状
非水溶性