曜日別特売
F-3220-05 PFAネット F-3220-05シリーズ tantore 86341037

PFAネット F-3220-05シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1枚
アズワン品番64-8788-78
内容量1枚注文コード86341037品番F-3220-05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

仕様仕様(線径μm×メッシュ):80×80材質PFA(フッ素樹脂)厚さ(μm)160アズワン品番64-8788-78幅×長さ(mm)800×3m目開き(μm)238

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする